Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Nylonmembran und MiniSpike Auslass
Vielseitiger Filter für die Filtration sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4551
163.71 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.51680kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
- Zeitsparend, da keine Vornässung erforderlich ist
Spezifikation
Nylon | |
Unsteril | |
< 14 μl | |
300/Karton | |
MiniSpike Auslass | |
13 mm |
0,45 μm | |
1 cm2 | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
55 °C |