missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Nylonmembran und MiniSpike Auslass
Vielseitiger Filter für die Filtration sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben.
251.00 CHF - 2425.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Nylon |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | < 14 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17174351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4551 |
0,45 μm | 100/Packung |
251.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17164351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4550 |
0,2 μm | 100/Packung |
251.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114361
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4561 |
0,2 μm | 1000/Packung |
1700.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144351
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4546 |
0,45 μm | 1000/Packung |
2425.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
- Zeitsparend, da keine Vornässung erforderlich ist
Spezifikation
Nylon | |
1 cm2 | |
Polypropylen | |
55 °C |
Unsteril | |
< 14 μl | |
MiniSpike Auslass | |
13 mm |