missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ A1 Statif Axioskop
Zur Verwendung mit dem Axio Scope.A1 Mikroskop
Marke: Zeiss™ 430035-9220-000
Beschreibung
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD
- Unteres Stativteil für HAL 50-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung mit Aufsatz für eine Reflektorlampe mit 12 V und 50 W Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positionen-Filterrad für Filter mit 36 mm Durchmesser Befestigung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel Oberes Stativteil für HAL 100 und HBO/HXP/Colibri
- Revolver mit 6x Hell-/Dunkelfeld, M27
- HD/FL-Auflichtbeleuchtung
- Mechanische Sicherheitsblende und umschaltbare Diffusorscheibe Integrierte Leuchtfeldmembran und Aperturblende
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
- Halterung für Filterschieber 14 x 40 mm
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 50, HAL 100/HBO, 6x HD DIC
- Unteres Stativteil für HAL 50-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung mit Aufsatz für eine Reflektorlampe mit 12 V und 50 W
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24 mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positonen-Filterrad für Filter mit einem Durchmesser von 36 mm
- Halterung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel
- Oberes Stativteil für HAL 100 und HBO/HXP/Colibri
- Revolver mit 6x Hell-/Dunkelfeld DIC, M27
- HD/FL-Auflichtbeleuchtung
- Mechanische Sicherheitsblende und umschaltbare Diffusorscheibe
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
- Halterung für Leuchtfeld-Blendenschieber und Aperturblendenschieber oder diskreten FL-Abschwächer und Filterschieber 14 x 40 mm und Polarisator-Schieber A 6 x 30 mm
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 100, 6x H
- Unteres Stativteil für HAL 100-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung für HAL 12 V 100 W mit umschaltbarer Diffusorscheibe
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positonen-Filterrad für Filter mit einem Durchmesser von 36 mm
- Halterung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Oberes Stativteil für Durchlicht, Revolver mit 6x Hellfeld, M27
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED, 6x H
- Unteres Stativteil für LED-Durchlicht
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel
- Oberes Stativteil für Durchlicht, Revolver mit 6x Hellfeld, M27
- Schwalbenschwanzhalterung für austauschbare Reflektorrevolver und Reflektorschieber
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED, FL-LED, 3x H, 3x DIC
- Unteres Stativteil für LED-Durchlicht
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- Integriertes Netzteil mit 12 V DC 50 W, stabilisiert, 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/110 VA
- Länderspezifisches Stromkabel
- Oberes Stativteil für A-FL-LED
- Revolver mit 3x Hellfeld, 3x DIC, M27
- FL-LED-Auflichtbeleuchtung mit 4-Positionen-Reflektorrevolver für P& C Module und 4-Positionen-Halterung für LED Module
Mikroskopständer Axio Scope.A1 HAL 100, FL-LED, 3x H, 3x DIC
- Unteres Stativteil für HAL 100-Beleuchtung
- Durchlichtbeleuchtung für HAL 12 V 100 W mit umschaltbarer Diffusorscheibe
- Schwalbenschwanzhalterung für aufsteckbare Objektträger
- 24 mm Tubuslift
- Einstellbarer Anschlag
- 6-Positonen-Filterrad für Filter mit einem Durchmesser von 36 mm
- Halterung für 2-Positionen-Filterschieber 14 x 40, 36 mm
- Oberes Stativteil für A-FL-LED
- Revolver mit 3x Hellfeld, 3x DIC, M27
- FL-LED-Auflichtbeleuchtung mit 4-Positionen-Reflektorrevolver für P& C Module und 4-Positionen-Halterung für LED Module
Spezifikation
Mikroskopständer | |
Mikroskopständer Axio Scope.A1 LED, FL-LED, 3x H, 3x DIC | |
Axio Scope.A1 Mikroskop | |
Je 1 |