missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Microliter™ Kohlenstoffanalysespritzen der Serie 700
Die Spritzen wurden für die Wasseranalyse mit Total Organic Carbon (TOC) entwickelt
124.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.305 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11582475
|
Hamilton™
80660 |
100 μl | 24 G | Microliter Spritze |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11552355
|
Hamilton™
80550 |
50 μl | 24 G | Microliter Spritze |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11502485
|
Hamilton™
80770 |
250 μl | 24 G | Microliter Spritze |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11562355
|
Hamilton™
80551 |
50 μl | 26 G | Spritze für Kohleanalysator |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Microliter-Spritzen mit einem Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht und für die Probenahme von Flüssigkeiten entwickelt wurde
- Die Spritzen verfügen über einen Anschluss für den Kohlenstoffanalysator (CA)
- Erhältlich in einem Volumen von 50 oder 250 μl.
Spezifikation
Nein | |
0.305 Zoll | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Stumpf |
Borosilikatglas (Zylinder), Kolben aus Edelstahl | |
7.75 mm | |
50 °C | |
3 | |
Je | |
Kohleanalysator, zementiert |