missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol

Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.

139.00 CHF - 173.00 CHF

Spezifikation

Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Beschriftung Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschriftung Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
16414969
Unterlagen ansehen
Wheaton™
360099
Glatt Metall
161.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16424969
Unterlagen ansehen
Wheaton™
360100
Ohne Beschriftung Metall
173.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16434969
Unterlagen ansehen
Wheaton™
360101
Bedruckt Metall
173.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16444969
Unterlagen ansehen
Wheaton™
360102
Ohne Beschriftung Polyethylen
139.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16454969
Unterlagen ansehen
Wheaton™
360103
Bedruckt Polyethylen
147.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation

Spezifikation

Probenbehälter
Polystyrol
60 mL
Schraubverschluss
60,2 mm
50/Packung
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
44,2 mm
300/Karton
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt