missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol

Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.

Marke:  Wheaton™ 360100

139.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16424969

  • 173.00 CHF / 300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Probenbehälter
Polystyrol
60 mL
Metall
44,2 mm
Ohne Beschriftung
50/Packung
Ja
Steril
EU-Richtlinie 98/79/EG
Schraubverschluss
60,2 mm
300/Karton
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Wheaton™ 60 ml-Probenbehälter aus Polystyrol > Beschriftung: Keines; Verschlussmaterial: Metall

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt