Learn More
5-Cyan-2-(3-methyl-2-pyridyl)-4-phenylthiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 5-Cyano-2-(3-methyl-2-pyridyl)-4-phenylthiazole |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 277.34 |
| Reinheit (%) | 97% |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.