missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Trifluoromethoxy)benzoylchlorid ist ein wichtiges Rohmaterial und ein Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Alkoholen.
3-(Trifluoromethoxy)benzoylchlorid ist ein wichtiges Rohmaterial und ein Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Alkoholen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride |
| Brechungsindex | 1.467 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 7006050 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 224.57 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur