Learn More
3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reduction of pentafluoroaniline (PFA) leads to rapid fluoride elimination to form the aminotetrafluorophenyl radical. Homolytic reactions of perfluoroaromatic compounds(Formation of pentafluorophenyl radicals from pentafluoroaniline, and their reactions with aromatic compounds).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Reduktion von Pentafluoroanilin (PFA) führt zu einer schnellen Fluoridausscheidung, sodass das Aminotetrafluorphenyl-Radikal gebildet wird. Homolytische Reaktionen von perfluoraromatischen Verbindungen (Bildung von Pentafluorophenylradikalen aus Pentafluoroanilin und deren Reaktionen mit aromatischen Verbindungen).
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Im Kühlschrank lagern Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Pentafluorothio)aniline |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 218.17 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.