missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. PVC-geschweißte Edelstahl-Prüfsiebe mit Innenhöhe von 25 mm und Durchmesser von 200 mm.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.025.221-024
Additional Details : Gewicht : 0.33000kg
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- PVC-geschweißt
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 70 °C
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 | |
Analysensiebe | |
Edelstahl mit PVC-Schweißung |
200mm | |
75 μm | |
Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 | |
25 mm |