missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure

Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.

Marke:  Keystone Cleanroom Products BNWBG4040D-2P

Additional Details : Gewicht : 22.45280kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17725279

  • 3245.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Effektive 2-lagige Mikrobenbarriere
  • Dampfsterilisationsanzeige – autoklavierbar bis 135 °°C
  • Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 8 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
46,1 l
Kordelzug
Ja
Zellulose
Ja
40 x 40 in.
101,6 cm
101,6 cm
1560 oz.
COC
Blau
Dampfsterilisierung
Unsteril
135 °C
40 in.
40 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote