Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
Marke: Keystone Cleanroom Products BNWBG1818D-1P
Additional Details : Gewicht : 3.74210kg
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Senkt Arbeitskosten
- Reiß- und durchstechfest
- Effektive 2-lagige Mikrobenbarriere
- Dampfsterilisationsanzeige – autoklavierbar bis 135 °°C
- Deutliche Prozessverbesserung im Vergleich zu Verpackung mit Bio-Shield Papier
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 8 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
9,8 l | |
Kordelzug | |
Ja | |
Zellulose | |
Ja | |
18 x 18 in. | |
45,7 cm | |
45,7 cm |
320 oz. | |
COC | |
Blau | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
135 °C | |
18 in. | |
18 in. |