missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 Zoll Graphit/Vespel-Anschlüsse
Bieten leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/4 Zoll-Graphit-/Vespel-Anschlüsse führen zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 072668
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
9.5 x 7.4 mm | |
9.5 mm | |
7.4 mm | |
3.18 mm |
Bohrungsgröße: 3,18 mm | |
15 % Graphit, 85 % Vespel | |
Graphit Vespel Verringerungsferrule 1/4 Zoll Anschluss 1/8 Zoll x 9.5 mm x 7.4 mm |