missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Millex™-GP Sterile Spritzenfilter mit PES-Membran (nur für Forschungszwecke)
Gebrauchsfertige spritzengetriebene Einheiten, die für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt wurden.
377.00 CHF - 1020.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Material | PES |
Porengröße | 0,22 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16447555
|
Merck
SLGPR33RS |
50Pack |
377.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16437555
|
Merck
SLGPR33RB |
250Pack |
1020.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Auf 100 % Integrität getestet, einzeln verpackt und sterilisiert
- Weiblicher Luer-Lok™-Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- In einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt
- Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände
- Die Filter mit einer Porengröße von 0,2 μm filtern steril.
- Qualitätszertifikat inbegriffen
Millipore-Express™-(PES)-Membran
- Bietet eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als vergleichbare Membranen aus Polyethersulfon.
- Für sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien und wässrige Lösungen
- Gammasterilisiert
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
0,22 μm | |
Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; geringe Proteinbindung | |
Hydrophiles PES | |
Männlicher Luer-Stecker | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
<10 ml |
Grün | |
PES | |
Steril | |
<100 µl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
45 °C | |
45 °C | |
Modifizierter Acryl-Spritzenfilter | |
3,3 cm |