missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Millex™-GP Sterile Spritzenfilter mit PES-Membran (nur für Forschungszwecke)
Gebrauchsfertige spritzengetriebene Einheiten, die für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt wurden.
Marke: Merck SLGPR33RB
Additional Details : Gewicht : 1.59200kg
Beschreibung
Sterile Millex Filtereinheiten sind in einem größeren 33-mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich. Schnellere Durchflussrate: Die größere Filteroberfläche erhöht die Flussrate und den Durchsatz. Außerdem lassen sich Lösungen leichter filtrieren, da der zum Entleeren der Spritze erforderliche Druck reduziert wird.Höherer Betriebsdruck: Millex Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10,5 bar (150 psig), was bedeutet, dass Sie Lösungen schneller als bisher filtrieren können. Farbcodierung: Das farbcodierte Band am Millex Gehäuse zeigt deutlich an, welche Membran sich im Inneren befindet. Hergestellt für zuverlässige Leistung: Millex Filter werden in einer kontrollierten Umgebung in einem automatisierten Verfahren hergestellt. Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat, das jeder Packung beiliegt, beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail. Auswahl an Membranen: Millex Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES) Membran, gemischte Celluloseester (MCE) und Durapore (PVDF). - Millex-GP-Filter sind mit der Millipore Express (PES)-Membran ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Schnelligkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als vergleichbare PES-Membranen bietet. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen. - Millex Filter mit Durapore™ (PVDF) Membran sind die Spritzenfilter mit der geringsten Proteinbindung auf dem Markt. Verwenden Sie sie zum Filtern von Proteinlösungen. Die 0,2 μm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration. - Millex-MF-Filter ilter verfügen über eine MCE-Membran (Mixed Cellulose Esters), die eine zuverlässige Universalfiltration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen ermöglicht. Die 0,2 μm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration. Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
0,22 μm | |
Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; geringe Proteinbindung | |
Hydrophiles PES | |
Männlicher Luer-Stecker | |
250Pack | |
45 °C | |
45 °C | |
Modifizierter Acryl-Spritzenfilter | |
3,3 cm |
Grün | |
PES | |
Steril | |
<100 µl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
<10 ml |