missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc |
Farbe | Grau |
Dichte | 7.14 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (metals basis) |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 65.38 |
Netzgröße | -100 Mesh |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Form | -100-Mesh-Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinkpulver - Zinkstaub (nicht stabilisiert)
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'