Learn More
Zinkoxid, schwer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Mainly used in coating auxiliary agents, electronics chemicals, leather auxiliary agents, paper chemicals, petroleum additives, plastic auxiliary agents, rubber auxiliary agents,surfactants, textile auxiliary agents. Nanometer zinc oxide can also be used for high-grade ceramic material, can reduce the sintering temperature, achieving the purpose of saving energy. Used as the sulfuration active agents and reinforcing agents for various natural rubber and compound rubber products as well as the colorants and filling agents of white glue. It can also be used as additives to improve textile, textile ultraviolet resistant function and self-cleaning ability, can also be used in feed industry additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird hauptsächlich in Beschichtungshilfsmitteln, Elektronikchemikalien, Lederhilfsmitteln, Papierchemikalien, Erdölzusätzen, Kunststoffhilfsmitteln, Gummihilfsmitteln, Tensiden und Textilhilfsmitteln verwendet. Nanometer-Zinkoxid kann auch für hochwertiges Keramikmaterial verwendet werden, kann die Sintertemperatur reduzieren und so den Zweck der Energieeinsparung erreichen. Wird als Sulfierwirkstoff und Verstärkungsstoff für verschiedene Naturkautschuk- und Compound-Gummiprodukte sowie für die Farb- und Füllstoffe von Weißleim eingesetzt. Es kann auch als Additiv zur Verbesserung der UV-beständigkeit und Selbstreinigungsfähigkeit von Textilien verwendet werden und kann auch als Futtermitteladditiv eingesetzt werden
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von starkem Erdalkalimetall lagern. Alkalimetalle.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc oxide |
| Schmelzpunkt | 1975°C |
| Namenshinweis | heavy |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,10147 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 81.37 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.