Learn More
Zinkcyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc cyanide is used for electroplating of zinc. In Gatterman reaction , it is used for the introduction of formyl group in to aromatic compounds as well as to prepare 2-hydroxy-1-nafthaldehyde and mesitaldehyde. It is also used in chemical analysis in analytical chemistry. Further, it acts as a catalyst for the cyanosilylation of aldehydes and ketones. In addition to this, it reacts with 1,3,5-triethyl-benzene to get 2,4,6-triethyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinkcyanid wird zur Galvanisierung von Zink verwendet. In der Gatterman-Reaktion wird es zur Einbringung von Formalylgruppen in aromatische Verbindungen sowie zur Herstellung von 2-Hydroxy-1-Nafthaldehyd und Mesitaldehyd verwendet. Es wird auch zur chemischen Analyse in der analytischen Chemie verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Katalysator für die Cyanosilylierung von Aldehyden und Ketonen. Desweiteren reagiert es mit 1,3,5-Triethylbenzol, unter Bildung von 2,4,6-Triethylbenzaldehyd.
Löslichkeit
Löslich in Alkalien, Kaliumcyanid und Ammoniak. Unlöslich in Wasser und den meisten Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc cyanide |
| Schmelzpunkt | 800°C (decomposition) |
| Menge | 1000 g |
| Strukturformel | Zn(CN)2 |
| UN-Nummer | UN1713 |
| Beilstein | 4124366 |
| Merck Index | 14,10135 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents. |
| Formelmasse | 117.42 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.