missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 697.0°C |
Chemischer Name oder Material | Zinc bromide |
Schmelzpunkt | 394.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver und/oder Stückchen |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Strukturformel | ZnBr2 |
Fieser | 02,463; 05,762; 08,535; 09,520; 10,461; 11,600; 13,349; 15,368; 16,389 |
Merck Index | 15,10328 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'