Learn More
Zink AAS-Standard, 1000 mg/l Zn in HNO3 2 %, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E4086-500ML
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Zinc AAS Standard | |
500 mL | |
<2 |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc AAS Standard, 1000 mg/L Zn in HNO3 2%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid