missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zink für AAS 1 g/l HCL-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zink |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 g/l ±0.002 g/l |
| Typ | Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement |
| Solvent or Matrix | 2 % HCl |
| Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur