missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Y-Verbindungsstück mit 1/2 Zoll ID – Natürliches Kynar – QC
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Alleinstehend& Multi-Use-Anwendungen
- PVC-frei
- Hochwertige Ausführung mit einem Anschluss
- Konform mit USP Klasse VI
- USP 661
- USP81
- USP 88
- RoHS-konform
- Gammastabil
- Frei von tierischen Komponenten
- Chargenrückführbar
Warranty
Austausch, wenn nicht zufriedenstellend. 12 Monate Rücknahmegarantie.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entschädigungsbescheinigungen verfügbar |
| Beschreibung | Reinraum der Klasse 7 hergestellt |
| Material | Kynar PVDF |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohr-zu-Rohr-Verbindungsstück für medizinische, pharmazeutische und industrielle Anwendungen |
| Verpackungsmenge | 100 pro Packung |
| Lagerungsbedingungen | Keine direkte Sonneneinstrahlung, >20 °F <100 °F. |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Y-Verbindungsstück |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur