Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Einweg-Schutzanzug Rot

Beschreibung
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overalls
- 50 g/m² atmungsaktiv SMS Stoff
- Elastische 3-teilige Kapuze
- Elastische Bündchen und Knöchel
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebelasche
- Silikon- und latexfrei
- Wird ohne Brustetikett geliefert
- PFAS-frei
- Siehe Artikelnummer 2618 für weiße Größen 4XL-5XL-6XL
Beschreibung: Chemsplash Xtreme SMS 50 Einweg-Schutzanzüge werden aus extrem atmungsaktivem Material hergestellt. SMS Stoff, der für längere Nutzungsdauer geeignet ist. Ausgestattet mit elastischer Kapuze, Bündchen und Knöcheln, einem Zwei-Wege-Reißverschluss und einer selbstklebenden Abdeckleiste. Seine starken und robusten Eigenschaften bieten eine gute chemische Barriere, insbesondere gegenüber trockenen Schadstoffpartikeln, und sind gleichzeitig äußerst angenehm zu tragen. Wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb unserer Produktpalette der Kategorien 5 und 6 der Kategorie III. Erhältlich in Weiß, Blau, Rot und Orange.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Faser |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.