Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Antistatischer Einweg-Schutzanzug T5/6 Weiß

Beschreibung
Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Einweg-Schutzanzug
- Material: 50 g/m² atmungsaktiv SMS Stoff
- Merkmale:
- Anti-Static Schutz
- Elastische Kapuze, Rückenpartie und Knöchelbereich
- Strickbündchen
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
- Silikon- und latexfrei
- PFAS-frei
- Wird ohne Brustetikett geliefert
Der Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Der Einweg-Schutzanzug besteht aus atmungsaktivem Material. SMS Das Gewebe wurde chemisch behandelt, um einen antistatischen Schutz gemäß der Norm EN 1149-5:2008 zu gewährleisten. Es erfüllt außerdem die Anforderungen der Kategorie III Typ 5 und 6. Mit Merkmalen wie einer elastischen Kapuze, elastischen Bündchen an den Knöcheln, gestrickten Ärmelbündchen und einem Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebeabdeckung bietet sie hervorragenden Tragekomfort und robusten Schutz vor Chemikalienspritzern und gefährlichen Partikeln.
Sicherheitsstandards: EN13982-1: TYP 5, EN13034: TYP 6, EN1149-5: ANTISTATISCH
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Faser |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.