missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xanthen-9-Carboxamid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xanthene-9-carboxamide |
| Schmelzpunkt | 244°C to 246°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 225.25 |
| Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur