missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford X-GlcA-Natriumsalz

Artikelnummer. 30018102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018102 5 g 5 Gramm
30018100 500 mg 500 Milligramm
30018099 250 mg 250 Milligramm
30018098 100 mg 100 Milligramm
30018101 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018102 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B721005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Histochemisches Substrat fürβ -D-Glucuronidase.

Histochemisches Substrat fürβ -D-Glucuronidase (GUS), kodiert durch das gusA-Gen. Das Substrat wird als qualitativer histochemischer Marker für die spezifische GUS-Expression in Zellen und Geweben verwendet. X-GlcA wird durch GUS an der B1-Glucuronbindung zwischen Glucuronsäure und dem 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-Teil von X-GlcA durch Hydrolyse gespalten. Die Spaltung von X-GlcA führt zur Ausfällung eines wasserunlöslichen blauen Dichloro-Dibrom-Indigo-Niederschlags an der Stelle der enzymatischen Spaltung. Vor Gebrauch auf Raumtemperatur erwärmen lassen.

Spezifikation

Menge 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.