missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford X-GAL

Artikelnummer. 30018095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018095 5 g 5 Gramm
30018093 10 g 10 Gramm
30018090 100 mg 100 Milligramm
30018094 100 g 100 Gramm
30018092 1 g 1 Gramm
30018091 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018095 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B718005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chromogenes Substrat vonβ -Galactosidase wird in Kombination mit IPTG zum Nachweis vonβ -Galactosidase-Aktivität in Bakterienkolonien.

Chromogenes Substrat vonβ -Galactosidase wird in Kombination mit IPTG zum Nachweis vonβ -Galactosidase-Aktivität in Bakterienkolonien. X-GAL wird an der B1-4-Bindung zwischen Galactose und dem 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-Teil von X-GAL gespalten durchβ -Galactosidase durch Hydrolyse. Die Spaltung von X-GAL führt zur Bildung eines wasserunlöslichen blauen Dichloro-Dibrom-Indigo-Niederschlags. Bei Klonierungsstrategien mit Vektoren wie Lambda-11, M13mp18 und 19, pUC18 und 19, pUR222 wird das E. coli lacZ-Gen in lac+ Zellen transformiert. Nach der Transformation zeigen die Zellenβ -Galactosidase-Aktivität in Gegenwart von Medien, die X-GAL und IPTG enthalten. Das Einfügen eines DNA-Fragments in die Klonierungsstellen des lacZ-Gens führt zur Störung vonβ -Galactosidase-Aktivität, die zum Auftreten weißer Kolonien führt. Nicht-rekombinante Zellen produzieren einen blauen Indigofarbstoff.

Wassergehalt: 0,05 % (K. Fisher)

Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

Spezifikation

Menge 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.