missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford X-GAL

Artikelnummer. 30018093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018093 10 g 10 Gramm
30018090 100 mg 100 Milligramm
30018094 100 g 100 Gramm
30018092 1 g 1 Gramm
30018095 5 g 5 Gramm
30018091 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018093 Supplier Melford Supplier No. B7180010.0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Chromogenes Substrat vonβ -Galactosidase wird in Kombination mit IPTG zum Nachweis vonβ -Galactosidase-Aktivität in Bakterienkolonien.

Chromogenes Substrat vonβ -Galactosidase wird in Kombination mit IPTG zum Nachweis vonβ -Galactosidase-Aktivität in Bakterienkolonien. X-GAL wird an der B1-4-Bindung zwischen Galactose und dem 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-Teil von X-GAL gespalten durchβ -Galactosidase durch Hydrolyse. Die Spaltung von X-GAL führt zur Bildung eines wasserunlöslichen blauen Dichloro-Dibrom-Indigo-Niederschlags. Bei Klonierungsstrategien mit Vektoren wie Lambda-11, M13mp18 und 19, pUC18 und 19, pUR222 wird das E. coli lacZ-Gen in lac+ Zellen transformiert. Nach der Transformation zeigen die Zellenβ -Galactosidase-Aktivität in Gegenwart von Medien, die X-GAL und IPTG enthalten. Das Einfügen eines DNA-Fragments in die Klonierungsstellen des lacZ-Gens führt zur Störung vonβ -Galactosidase-Aktivität, die zum Auftreten weißer Kolonien führt. Nicht-rekombinante Zellen produzieren einen blauen Indigofarbstoff.

Wassergehalt: 0,05 % (K. Fisher)

Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.

Specifications

Menge 10 g
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.