missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit Worktech Laboratory Vinyl High Chair
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Modell:
Fußringe auf Gleitern
Hoher Rücken
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vinyl
- Laboratory high chair with adjustable foot ring on glides
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 7 suitable
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lab Swivel Chair |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Rückenausführung | Ergonomic |
| Modell | Hoher Rücken |
| Fußstütze | Yes |
| Material | Vinyl Upholstery |
| Sitztyp | High Bench Height |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur