missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung Weiß M1, 11 Rollen, 101221
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Sparen Sie bei alltäglichen Reinigungsarbeiten Zeit mit unseren starken und saugfähigen 2-lagigen Papierwischtüchern
- Dank Mehrzweckdesign für eine effektive Handreinigung und zum Abwischen leicht verschmutzter Oberflächen geeignet
- Es können dank unbegrenzter Ausgabe beliebig viele Reinigungstücher nach Bedarf entnommen werden
- Die Innenabrollung kann ganz einfach mit nur einer Hand verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 81.91 yd. |
| Länge (metrisch) | 74.9 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.46 in. |
| Breite (metrisch) | 21.5 cm |
| Material | Paper |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 2-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?