missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Winged Infusion Safety Sets SURFLO™

Artikelnummer. p-200113668
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Länge (metrisch) Schlauch:
9 cm
30 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17112824

Marke: TERUMO 8SVS18NL30

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 25 G).

  • Made out of kink resistant material to prevent kinking during placement for a higher patient comfort
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Easy activation of the safety mechanism, fingers tips stay away from the cannula at all times
  • Audible sound during activation of the safety mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Infusion Set
Farbe Pink
Material PVC Tubing, Siliconized Needle
Kanülen-Gauge 18 G
Sterilität Sterile
Latexfrei Yes
Länge (metrisch) Schlauch 30 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt