missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Geflügelte Infusionssicherheitssets SURFLO™

Artikelnummer. 17142824
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Länge (metrisch) Schlauch:
9 cm
30 cm
Packungsgröße:
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Schlauch unitSize
17142824 21 G 30 cm 50 Stück
17112824 18 G 30 cm 50 Stück
17122824 19 G 30 cm 50 Stück
17132824 21 G 9 cm 50 Stück
17152824 22 G 9 cm 50 Stück
17162824 22 G 30 cm 50 Stück
17172824 23 G 9 cm 50 Stück
17182824 23 G 30 cm 50 Stück
17192824 25 G 30 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17142824 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8SVS21NL30

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Einführung oder Entnahme von Flüssigkeiten aus dem Gefäßsystem nach Venenpunktion (18 - 25 G).

  • Hergestellt aus knickfestem Material, um ein Abknicken beim Einsetzen zu verhindern und so den Patientenkomfort zu erhöhen.
  • Die Flügel sind groß und flexibel für einen guten Halt und sicheren Halt.
  • Verringerter Druck auf die Blutgefäßwand durch leicht angewinkelte Flügel
  • Einfache Aktivierung des Sicherheitsmechanismus, die Fingerspitzen bleiben stets von der Kanüle fern.
  • Akustisches Geräusch bei Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Infusionsset
Farbe Grün
Material PVC-Schlauch, Silikonisierte Nadel
Kanülen-Gauge 21 G
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) Schlauch 30 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.