missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass Shigemi™ NMR-Röhrchen mit Empfindlichkeitsabstimmung
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Modell:
BMS-003
BMS-005B
CMS-003
CMS-005B
DMS-003
MMS-003
Außendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bruker Spektometer
Universal, alle Spektometer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wählen Sie das Röhrchen auf Basis des verwendeten Lösungsmittels aus: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Erhältlich für Bruker oder Universal
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bruker Spektometer |
| Länge (metrisch) | 8 mm (Boden) |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | Röhrchensatz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Deuteriumoxid-abgestimmt |
| Modell | BMS-005B |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur