Learn More
Bel-Art™ Pyrex Tube,Kel-F Cap and Bottom Plug, 40 μL
Ermöglicht einen sauberen Protonenhintergrund mit Kel-F-Boden und -Pfropfen. Bel-Art SP Scienceware™ ist zu 100 % kompatibel mit dem Varian NanoProbe System für die Analyse von Feststoffen und halbfesten Stoffen.
Marke: Bel-Art™ 66000-0104
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Hergestellt entsprechend enger Toleranzen, die eine maximale Drehgeschwindigkeit von 2.5 kHz ermöglichen
- Das Röhrchengehäuse wird aus Glas des Typs 1 Klasse A hergestellt, um die Leistung bei variablen Temperaturen zu optimieren
- Die Kappe und der Bodenstopfen bestehen aus Kel-F, wodurch ein äußerst sauberer Protonenhintergrund entsteht
- Jede Kappe verfügt über eine axiale Bohrung zum Entlüften von Luft aus dem Röhrchen
- Um Verdunstung und/oder Verschütten zu verhindern, kann die Bohrung während Versuchen mit einem kleinen Schraubverschluss verschlossen werden.
- Luftdichte O-Ring-Dichtungen sind optional für Kappen und Stopfen erhältlich
Spezifikation
Glas (Typ 1, Klasse A) | |
Röhrchen mit Kel-F™ Verschluss und Bodenstopfen, 40 μl | |
4 mm | |
WP-7021-4225F/40 |
22,5 mm | |
Kel-F | |
Temperaturen zwischen –20 und 70 °C |