missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Pulvertrichter aus Glas

Artikelnummer. 10248151
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10248151

Marke: Karl Hecht™ 44001040

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Glas-Pulvertrichter bestehen aus klarem Kalknatronglas.

  • Mit kurzem, breitem Stiel
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboranwendungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt