missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Weithals-Probenbehälter aus Kalknatronglas
Click to view available options
Fassungsvermögen:
500 ml
960 ml
Durchmesser (metrisch):
9.1 cm
9.5 cm
Höhe (metrisch):
9,6 cm
17 cm
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalknatronglas USP Typ III
- Enthält einen chemisch beständigen PTFE-Einsatz und einen Schraubverschluss
- Probengefäße enthalten ein Analysenzertifikat.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml |
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 9.1 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
Höhe (metrisch) | 9,6 cm |
Produkttyp | Probenbehälter |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'