missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2000 ml
3000 ml
3840 ml
Halsausführung:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Menge:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
260 Stück
4 Stück
425 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
75 Stück
950 Stück
Beschreibung
- Ideal für allgemeine Aufgaben im Labor mit Feststoffen und Pulvern
- Sorgen für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports
- Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 26 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 83 mm |
| Material | HDPE |
| Menge | 950 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 33-400 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur