missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenkappen

Artikelnummer. 16184577 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2000 ml
3000 ml
3840 ml
Halsausführung:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Menge:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
260 Stück
4 Stück
425 Stück
48 Stück
6 Stück
72 Stück
75 Stück
950 Stück

Artikelnummer. 16184577

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Ideal für die Verwendung mit Chemikalien auf Wasserbasis und einigen Lebensmittelprodukten. Fisherbrand™ runde Weithalsflaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über eine breite Öffnung und eignen sich daher für Feststoffe.

  • Ideal für allgemeine Aufgaben im Labor mit Feststoffen und Pulvern
  • Sorgen für eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere, sind durchscheinend und stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung während des Transports
  • Durchscheinende Flaschen ermöglichen eine eingeschränkte Sicht auf den Inhalt

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 179 mm
Material HDPE
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 53-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 103 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 67 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt