missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE

Artikelnummer. p-7084527 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Keep the container upright when transporting liquids!

Artikelnummer. 10798164

Marke: Buerkle™ 14061005

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Keep the container upright when transporting liquids!

Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.

Lager oder Transportbehälter aus HDPE. Für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 5 l
Kapazität (metrisch) 5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1,32 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsbehälter
Innendurchmesser (metrisch) Hals 110 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung oder Transport von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Menge Stück
Transparenz Ja
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Einwegprodukt Nein
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 250 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 110 mm
Durchmesser (metrisch) 192 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt