missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Außergewöhnlicher Tragekomfort durch atmungsaktives und leichtes SMS Material
- In begrenztem Umfang partikeldicht und sprühdicht
- Ideal für warme Arbeitsumgebungen und längere Tragezeiten
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Polypropylen SMS
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Optimaler Schutz in staubiger Umgebung
- Selbstklebende Reißverschlussabdeckung für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Ausgezeichnete Feuchtigkeitsregulierung
- Optimale Passform mit elastischem Bund
- Dreiteilige Kapuze für gute Passform und uneingeschränkte Sicht
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Öffnen |
| Stulpenform | Abgedecktes Elastikband |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?