missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ White SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Small |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | 2-teilig |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Mehr anzeigen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?