missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Weiße Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Marke: Merck APFA03700
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
67,5 l/min/cm2 | |
Tiefenfilter | |
1,6 μm | |
67,5 l/min/cm2 (Luft), 5ml/min/cm2 (Wasser) | |
100/Packung | |
230 μm | |
37 mm |
Weiß | |
Glasfaser | |
APFA | |
Für biochemische Anwendungen (z. B. Zellgewinnung und Filtration von Protein- oder Nukleinsäurefällungen) | |
500 °C | |
Tiefenfilter |