missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity

Artikelnummer. 17899607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101.6 x 12,7 mm
19.1 x 10.2 mm
19.1 x 38,1 mm
19.1 x 5.1 mm
22,2 x 22,2 mm
22,9 x 12.7 mm
22 x 15 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 11.1 mm
25,4 x 31.8 mm
25,4 x 9.5 mm
31.8 x 6,4 mm
35.6 x 12,7 mm
38,1 x 25,4 mm
38.1 x 10.2 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Menge:
10000/Pkg
3000/Packung
4000/Packung
5000/Packung
6000/Packung
8000/Packung
Packungsgröße:
10000 Stück
3000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
6000 Stück
8000 Stück
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge unitSize
17899607 19.1 x 10.2 mm 6000/Packung 6000 Stück
17860568 22 x 15 mm 4000/Packung 4000 Stück
17878927 25,4 x 31.8 mm 4000/Packung 4000 Stück
17879987 67,1 x 7 mm 4000/Packung 4000 Stück
17829807 23 x 19,1 mm 6000/Packung 6000 Stück
17870008 24 x 27 mm 3000/Packung 3000 Stück
17848847 6,4 x 25,4 mm 10000/Pkg 10000 Stück
17820488 35.6 x 12,7 mm 4000/Packung 4000 Stück
17869607 31.8 x 6,4 mm 8000/Packung 8000 Stück
17850488 25,4 x 25,4 mm 10000/Pkg 10000 Stück
17820208 19.1 x 38,1 mm 4000/Packung 4000 Stück
17800778 22,9 x 12.7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17800358 25,4 x 11.1 mm 6000/Packung 6000 Stück
17809537 54 x 6,9 mm 10000/Pkg 10000 Stück
17848897 19.1 x 5.1 mm 10000/Pkg 10000 Stück
17830748 25,4 x 9.5 mm 6000/Packung 6000 Stück
17871298 44,5 x 19,1 mm 3000/Packung 3000 Stück
17811018 9,5 x 9,5 mm 3000/Packung 3000 Stück
17860198 25,4 x 25,4 mm 3000/Packung 3000 Stück
17811258 63,5 x 12,7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17869697 48 x 31,8 mm 3000/Packung 3000 Stück
17851158 44,5 x 12,7 mm 6000/Packung 6000 Stück
17820298 101.6 x 12,7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17829897 38,1 x 25,4 mm 3000/Packung 3000 Stück
17889317 38.1 x 10.2 mm 6000/Packung 6000 Stück
17880688 63,5 x 25,4 mm 4000/Packung 4000 Stück
17880548 25,4 x 12,7 mm 5000/Packung 5000 Stück
17870148 25,4 x 12,7 mm 3000/Packung 3000 Stück
17801238 22,2 x 22,2 mm 3000/Packung 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17899607 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA51NPC36WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 6000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 19.1 x 10.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.4 in.
Länge (metrisch) 10.2 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.75 in.
Breite (metrisch) 19.1 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.