missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Narrow Mouth Amber Bottles with Aluminum-Foil-Lined Black Phenolic Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
28-400 mm, Stücke
33-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Plastisolbeschichtetes Kalknatronglas
- Die Beschichtung ist inert und sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, Laugen und die meisten Lösungsmittel
- Die Beschichtung verringert das Risiko von Verletzungen oder Kontaminationen
- Schwarze, foliengefütterte Kappen im Lieferumfang enthalten
- Nicht autoklavierbar
Compliance
Unterstützung bei der Einhaltung der OSHA-Anforderungen für die sichere Handhabung und Entsorgung von toxischen oder schädlichen Substanzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Beschichtung | Plastisol |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,9 in. |
| Material | Plastisolbeschichtetes Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 172 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur