missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Graduierte Valumetric™ Flaschen: Mit weißen PP-Kappen mit Polyvinyl-Einlage

Artikelnummer. 10284632 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Menge:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Packungsgröße:
144 Stück
24 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
10284632 125 ml 24/Pk. 24 Stück
10021382 30 mL 48/Pk. 48 Stück
12339879 30 mL 432/pk. 432 Stück
10275352 60 ml 48/Pk. 48 Stück
12349879 60 ml 288/Pk. 288 Stück
12359879 125 ml 144/Pk. 144 Stück
10643533 250 ml 24/Pk. 24 Stück
12369879 250 ml 96/Pk. 96 Stück
10163532 500 ml 24/Pk. 24 Stück
12379879 500 ml 48/Pk. 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10284632 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216968
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten

  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.

Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Material Glas
Menge 24/Pk.
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 104 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.