missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
139.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
250 ml (8 oz.)
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
2,16 in.
2,36 in.
2.8 in.
3,5 in.
3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1,8 in.
2,6 in.
3,4 in.
3,7 in.
6,6 in.
Beschreibung
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
- Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
- Chemikalienbeständige Kappen entsprechen den EPA- und FDA-Vorschriften
- Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
- Jeder Convenience-Karton mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere
- Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Verschlussgröße | 53-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
Höhe (metrisch) | 48 mm |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,16 in. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'