missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With PTFE-Lined Caps
100.89 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 ml
Beschreibung
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Verschlussauskleidung | PTFE/Schaum |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 58-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 63 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,33 in. |
Höhe (metrisch) | 110 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'