missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit Dichtungseinlage aus Polyvinyl
165.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125 ml (4 oz.)
2 oz., 60 ml
250 ml (8 oz.)
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Verpackung:
Komfortpaket
Praktisch verpackt
Valu-Großpackung
Beschreibung
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
- Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
- Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 22-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 48 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,4 in. |
Höhe (metrisch) | 112 mm |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'