missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with PE Cone-Lined Caps
31.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 oz, 30 ml
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,22 in.
1,53 in.
1,88 in.
2,36 in.
2,95 in.
3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
3,7 in.
4,4 in.
5,43 in.
6,6 in.
8,18 in.
Beschreibung
- Gut geeignet für die Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten; durch das transparente Kalknatronglas vom Typ III ist der Inhalt gut sichtbar
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Caps can be ordered separately.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 28-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 75 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 6,6 in. |
Höhe (metrisch) | 168 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'