missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Rubber-lined Caps
59.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,22 in.
1,88 in.
2,36 in.
2,95 in.
3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
4,4 in.
5,43 in.
6,6 in.
8,18 in.
Beschreibung
- Kalk-Natron-Glas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 32 oz., 1000 ml |
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 8,18 in. |
Höhe (metrisch) | 208 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'